PL019X024 EF https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-EF-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmcwWXk4eE1EYzNNRGt3T0Rrd05UVXdNaTlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlJVWmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVjZGEyZDliMWQyNjE4NDJkMjg0ZjEyNDZjNmJiYWQ5YWZkMjNjZGMxY2M3NGNkMTRjNjVmNmU5MDc4YmU4NzE
22382025 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL019X024 EF

描述

TSUBAKI PL019X024 EF

Keyless Screw Locking Assembly; 19MM Bore; 24MM Outside Diameter; 27MM Length; 5MM Additional Length for Cap; Steel; EF Series; M5 X 20 Cap Screw

制造商部件号

PL019X024 EF

BDI部件号
22382025

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039656230
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
EF
带帽螺钉
M5 X 20
其它特点
4 Locking Screws | Self Centering | Thin Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL019X024EF
重量/磅
0.24
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 19MM Bore; 24MM Outside Diameter; 27MM Length; 5MM Additional Length for Cap; Steel; EF Series; M5 X 20 Cap Screw
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
长度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米
带帽长
0.197英寸 | 5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新