TSUBAKI
TSUBAKI
PL019X047 AE
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL019X047 AE
Keyless Screw Locking Assembly; 19MM Bore; 47MM Outside Diameter; 27.305MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; AE Series; M6 X 18 Cap Screw
制造商部件号
PL019X047 AE
BDI部件号
22382031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL019X047-AE/p/22382031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039694294
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AE
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
6 Locking Screws | Self Centering | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL019X047AE
重量/磅
0.62
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 19MM Bore; 47MM Outside Diameter; 27.305MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; AE Series; M6 X 18 Cap Screw
长度
1.075 英寸 | 27.305 毫米
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米