PL020X028TF https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-TF-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnMllpOHhNRE0yTlRNeU1UWXdPVEkwTmk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZWRVpmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOTdmZjljZTRlYmU1ZDZiNmZhMTY2NTljNTE5MjgyNTE2NWMwZTg0NzZjNjRlNGUyYmM3ODYxZThiYzVmOTY2
23940355 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL020X028TF

描述

椿本 PL020X028TF ; 紧固件/锁紧套

Keyless Screw Locking Assembly; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; 37.998MM Length; 5.994MM Additional Length; Steel; TF Series; M6 X 18 Cap Screw

制造商部件号

PL020X028TF

BDI部件号
23940355

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
TF
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.7
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; 37.998MM Length; 5.994MM Additional Length; Steel; TF Series; M6 X 18 Cap Screw
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
长度
1.496 英寸 | 37.998 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
带帽长
0.236英寸 | 5.994毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新