https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-EL-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoa01DOHhNRE0yTlRNeU1EYzFOekkzT0M5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZSVXhmUzB4RFMxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY2MzcwYmI1ZGI5NjEwNWEyNGY0ZjUzMjM1MzMzYjU3NzBjNzg1ZjZjYWIyMThjOTQwNzZmNmFhYmY4YWVlMTc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-EL-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoa01DOHhNRE0yTlRNeU1EYzFOekkzT0M5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZSVXhmUzB4RFMxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY2MzcwYmI1ZGI5NjEwNWEyNGY0ZjUzMjM1MzMzYjU3NzBjNzg1ZjZjYWIyMThjOTQwNzZmNmFhYmY4YWVlMTc
TSUBAKI
TSUBAKI
PL022X026 E
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL022X026 E
Keyless Screw Locking Assembly; 22MM Bore; 26MM Outside Diameter; Keyless Split Ring Locking Assembly 6.299MM Length; Steel; EL Series; M12 Cap Screw
制造商部件号
PL022X026 E
BDI部件号
20094489
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL022X026-E/p/20094489
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Split Ring Locking Assembly
材料
Steel
系列
EL
带帽螺钉
M12
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.016
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 22MM Bore; 26MM Outside Diameter; Keyless Split Ring Locking Assembly 6.299MM Length; Steel; EL Series; M12 Cap Screw
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
长度
0.248 英寸 | 6.299 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米