https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AD-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoa055OHhNRE0yTlRNeU1EVTJNRFkzTUM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVJmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWM0YzI0ZjY4YzIxMTYwYmU0ZGNjZTVhYTEwOTcxYjFlMjJiOTExN2YwNDUzODY0YWQ4YTRkZWE0ZTkwMWY1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AD-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoa055OHhNRE0yTlRNeU1EVTJNRFkzTUM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVJmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWM0YzI0ZjY4YzIxMTYwYmU0ZGNjZTVhYTEwOTcxYjFlMjJiOTExN2YwNDUzODY0YWQ4YTRkZWE0ZTkwMWY1
TSUBAKI
TSUBAKI
PL025X050 AD
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TEM PL025X050 AD-N ; 涨紧套/涨紧套
Keyless Screw Locking Assembly; 25MM Bore; 50MM Outside Diameter; 40MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; AD Series; M6 X 30 Cap Screw
制造商部件号
PL025X050 AD
BDI部件号
22379872
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL025X050-AD/p/22379872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039745484
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AD
带帽螺钉
M6 X 30
其它特点
8 Locking Screws | Self Centering | Double Torque | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL025X050AD
重量/磅
0.9
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 25MM Bore; 50MM Outside Diameter; 40MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; AD Series; M6 X 30 Cap Screw
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
长度
1.575 英寸 | 40 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米