TSUBAKI
TSUBAKI
PL035X040 EF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL035X040 EF
Keyless Screw Locking Assembly; 35MM Bore; 40MM Outside Diameter; 31.496MM Length; 5MM Additional Length for Cap; Steel; EF Series; M5 X 25 Cap Screw
制造商部件号
PL035X040 EF
BDI部件号
22380140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL035X040-EF/p/22380140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039238870
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
EF
带帽螺钉
M5 X 25
其它特点
6 Locking Screws | Self Centering | Thin Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL035X040EF
重量/磅
0.51
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 35MM Bore; 40MM Outside Diameter; 31.496MM Length; 5MM Additional Length for Cap; Steel; EF Series; M5 X 25 Cap Screw
带帽长
0.197英寸 | 5毫米
长度
1.24 英寸 | 31.496 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米