PL036X072SL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-SL-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnd1lpOHhNRE0yTlRNeU1qTXpNREUwTWk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZVMHhmVTBSVFExOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlODNjMDhkMGRlNTJmMjI1M2FlMDc4OGI4MjYyN2NmYjFiMjc1NjQwZDg0MGQ1MGE3ZTA3NDE3OTQzY2FmZjQ
25164929 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL036X072SL

描述

TSUBAKI PL036X072SL

Keyless Screw Locking Assembly; 36MM Bore; 72MM Outside Diameter; Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 23.495MM Length; 4.013MM Additional Length; Steel; SL Series; M8 X 30 Cap Screw

制造商部件号

PL036X072SL

BDI部件号
25164929

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
SL
带帽螺钉
M8 X 30
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.9
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 36MM Bore; 72MM Outside Diameter; Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 23.495MM Length; 4.013MM Additional Length; Steel; SL Series; M8 X 30 Cap Screw
带帽长
0.158英寸 | 4.013毫米
孔径
1.417 英寸 | 36 毫米
长度
0.925 英寸 | 23.495 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新