PL042X048 EF https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-EF-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmcwWXk4eE1EYzNNRGt3T0Rrd05UVXdNaTlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlJVWmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVjZGEyZDliMWQyNjE4NDJkMjg0ZjEyNDZjNmJiYWQ5YWZkMjNjZGMxY2M3NGNkMTRjNjVmNmU5MDc4YmU4NzE
22382357 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL042X048 EF

描述

TSUBAKI PL042X048 EF

Keyless Screw Locking Assembly; 42MM Bore; 48MM Outside Diameter; 36.5MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; EF Series; M6 X 28 Cap Screw

制造商部件号

PL042X048 EF

BDI部件号
22382357

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039656353
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
EF
带帽螺钉
M6 X 28
其它特点
8 Locking Screws | Self Centering | Thin Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL042X048EF
重量/磅
0.88
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 42MM Bore; 48MM Outside Diameter; 36.5MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; EF Series; M6 X 28 Cap Screw
长度
1.437 英寸 | 36.5 毫米
外径
1.89 英寸 | 48 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新