PL042X063 RE-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-RE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmd3TVM4eE1EYzJPVEk1TVRjek9URTJOaTlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlVrVmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkNDQ1MzQ2M2RiOTQyOWM3YTEzYmU4NmZiYWEwNmE4Y2VkMmZlYzBmYTlmNGM2NTY1ZWYzYWU4ZDRmMzg3YWQ
22382361 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL042X063 RE-SS

描述

TSUBAKI PL042X063 RE-SS

Keyless Screw Locking Assembly; 42MM Bore; 66MM Outside Diameter; 34.011MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Stainless Steel; RE Series; M6 X 25 Cap Screw

制造商部件号

PL042X063 RE-SS

BDI部件号
22382361

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Stainless Steel
系列
RE
带帽螺钉
M6 X 25
其它特点
12 Locking Screws | Corrosion Resistance | Removable Snap Ring | No Lubrication Required
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL042X066RE-SS
重量/磅
1.1
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 42MM Bore; 66MM Outside Diameter; 34.011MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Stainless Steel; RE Series; M6 X 25 Cap Screw
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
外径
2.598 英寸 | 66 毫米
长度
1.339 英寸 | 34.011 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新