TSUBAKI
TSUBAKI
PL048X070 KE
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL048X070 KE
Keyless Screw Locking Assembly; 48MM Bore; 70MM Outside Diameter; 32.004MM Length; 5.994MM Additional Length; Steel; KE Series; M6 X 22 Cap Screw
制造商部件号
PL048X070 KE
BDI部件号
22382678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL048X070-KE/p/22382678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039866660
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KE
带帽螺钉
M6 X 22
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 48MM Bore; 70MM Outside Diameter; 32.004MM Length; 5.994MM Additional Length; Steel; KE Series; M6 X 22 Cap Screw
孔径
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
2.756 英寸 | 70 毫米
带帽长
0.236英寸 | 5.994毫米
长度
1.26 英寸 | 32.004 毫米