https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnM1lpOHhNRE0yTlRNeU1URTRNekkyTWk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVZmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWUyMGU4MzU3ODg5YzkzNjY5OTE3NGZmZmYxYmI2YmQ5MGQwNWI4ZjM0NDY0ZTExMzc4YzYzNTdiNWMyMWU3
TSUBAKI
TSUBAKI
PL050X080 AE
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL050X080 AE
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 35MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; AE Series; M8 X 22 Cap Screw
制造商部件号
PL050X080 AE
BDI部件号
22382696
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL050X080-AE/p/22382696
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039690470
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AE
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
10 Locking Screws | Self Centering | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL050X080AE
重量/磅
1.7
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 35MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; AE Series; M8 X 22 Cap Screw
长度
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米