https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-TF-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnMllpOHhNRE0yTlRNeU1UWXdPVEkwTmk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZWRVpmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOTdmZjljZTRlYmU1ZDZiNmZhMTY2NTljNTE5MjgyNTE2NWMwZTg0NzZjNjRlNGUyYmM3ODYxZThiYzVmOTY2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-TF-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnMllpOHhNRE0yTlRNeU1UWXdPVEkwTmk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZWRVpmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOTdmZjljZTRlYmU1ZDZiNmZhMTY2NTljNTE5MjgyNTE2NWMwZTg0NzZjNjRlNGUyYmM3ODYxZThiYzVmOTY2
TSUBAKI
TSUBAKI
PL055 X 071TF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL055 X 071TF
Keyless Screw Locking Assembly; 55MM Bore; 71MM Outside Diameter; 80.01MM Length; 8.001MM Additional Length; Steel; TF Series; M8 X 22 Cap Screw
制造商部件号
PL055 X 071TF
BDI部件号
24449058
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL055-X-071TF/p/24449058
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
M02234
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
TF
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
3.7
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 55MM Bore; 71MM Outside Diameter; 80.01MM Length; 8.001MM Additional Length; Steel; TF Series; M8 X 22 Cap Screw
外径
2.795 英寸 | 71 毫米
长度
3.15 英寸 | 80.01 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8.001毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米