PL060X090 AD-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AD-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoa055OHhNRE0yTlRNeU1EVTJNRFkzTUM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVJmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWM0YzI0ZjY4YzIxMTYwYmU0ZGNjZTVhYTEwOTcxYjFlMjJiOTExN2YwNDUzODY0YWQ4YTRkZWE0ZTkwMWY1
15073454 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL060X090 AD-N

描述

TSUBAKI PL060X090 AD-N

Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 64.008MM Length; 8.001MM Additional Length; Steel; AD Series; M8 X 50 Cap Screw

制造商部件号

PL060X090 AD-N

BDI部件号
15073454

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AD
带帽螺钉
M8 X 50
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
3.50535
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 64.008MM Length; 8.001MM Additional Length; Steel; AD Series; M8 X 50 Cap Screw
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8.001毫米
长度
2.52 英寸 | 64.008 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新