https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-SL-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnd1lpOHhNRE0yTlRNeU1qTXpNREUwTWk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZVMHhmVTBSVFExOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlODNjMDhkMGRlNTJmMjI1M2FlMDc4OGI4MjYyN2NmYjFiMjc1NjQwZDg0MGQ1MGE3ZTA3NDE3OTQzY2FmZjQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-SL-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnd1lpOHhNRE0yTlRNeU1qTXpNREUwTWk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZVMHhmVTBSVFExOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlODNjMDhkMGRlNTJmMjI1M2FlMDc4OGI4MjYyN2NmYjFiMjc1NjQwZDg0MGQ1MGE3ZTA3NDE3OTQzY2FmZjQ
TSUBAKI
TSUBAKI
PL068X115 SL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL068X115 SL
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 68MM Bore; 115MM Outside Diameter; 30.5MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M6 X 25 Cap Screw
制造商部件号
PL068X115 SL
BDI部件号
22382095
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL068X115-SL/p/22382095
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039766236
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
SL
带帽螺钉
M6 X 25
其它特点
10 Locking Screws | Hollow Shaft Capable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL068X115SL
重量/磅
3.1
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 68MM Bore; 115MM Outside Diameter; 30.5MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M6 X 25 Cap Screw
孔径
2.677 英寸 | 68 毫米
长度
1.201 英寸 | 30.5 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
带帽长
0.157英寸 | 4毫米