https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-EF-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmcwWXk4eE1EYzNNRGt3T0Rrd05UVXdNaTlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlJVWmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVjZGEyZDliMWQyNjE4NDJkMjg0ZjEyNDZjNmJiYWQ5YWZkMjNjZGMxY2M3NGNkMTRjNjVmNmU5MDc4YmU4NzE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-EF-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmcwWXk4eE1EYzNNRGt3T0Rrd05UVXdNaTlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlJVWmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVjZGEyZDliMWQyNjE4NDJkMjg0ZjEyNDZjNmJiYWQ5YWZkMjNjZGMxY2M3NGNkMTRjNjVmNmU5MDc4YmU4NzE
TSUBAKI
TSUBAKI
PL070X079 EF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL070X079 EF
Keyless Screw Locking Assembly; 70MM Bore; 79MM Outside Diameter; 53.01MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; EF Series; M8 X 40 Cap Screw
制造商部件号
PL070X079 EF
BDI部件号
22382097
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL070X079-EF/p/22382097
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039401823
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
EF
带帽螺钉
M8 X 40
其它特点
8 Locking Screws | Self Centering | Thin Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL070X079EF
重量/磅
2.6
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 70MM Bore; 79MM Outside Diameter; 53.01MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; EF Series; M8 X 40 Cap Screw
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
3.11 英寸 | 79 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
长度
2.087 英寸 | 53.01 毫米