PL075X115 AS-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnMk5pOHhNRE0yTlRNeU1UYzNNekE0Tmk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVk5mUzFORFVsZGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMxYzE5NWQ2ZDMxNjRiYjhjZWIzM2FkOWM2Y2ZmODBiMGViNTM0NjNjZmZhYmFmOTJkMWQ3OWMxMDNjYjhjMzc
22382113 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL075X115 AS-SS

描述

TSUBAKI PL075X115 AS-SS

Keyless Screw Locking Assembly; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 27.991MM Length; 10.008MM Additional Length; Stainless Steel; AS Series; M10 X 25 Cap Screw

制造商部件号

PL075X115 AS-SS

BDI部件号
22382113

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039214980
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Stainless Steel
系列
AS
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
2.8
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 27.991MM Length; 10.008MM Additional Length; Stainless Steel; AS Series; M10 X 25 Cap Screw
带帽长
0.394英寸 | 10.008毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
长度
1.102 英寸 | 27.991 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新