TSUBAKI
TSUBAKI
PL075X115 FL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL075X115 FL
Keyless Screw Locking Assembly; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 41MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; FL Series; M10 X 25 Cap Screw
制造商部件号
PL075X115 FL
BDI部件号
22382157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL075X115-FL/p/22382157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039480095
重量 / Kilogram
1.77
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FL
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
8 Locking Screws | Flush Mount | Self Centering | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL075X115FL
重量/磅
3.9
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 41MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; FL Series; M10 X 25 Cap Screw
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
长度
1.614 英寸 | 41 毫米
带帽长
0.394英寸 | 10毫米