TSUBAKI
TSUBAKI
PL080X120 AS-SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL080X120 AS-SS
Keyless Screw Locking Assembly; 80MM Bore; 120MM Outside Diameter; 27.991MM Length; 10.008MM Additional Length; Stainless Steel; AS Series; M10 X 25 Cap Screw
制造商部件号
PL080X120 AS-SS
BDI部件号
22382163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL080X120-AS-SS/p/22382163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039214997
重量 / Kilogram
1.31
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Stainless Steel
系列
AS
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
2.9
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 80MM Bore; 120MM Outside Diameter; 27.991MM Length; 10.008MM Additional Length; Stainless Steel; AS Series; M10 X 25 Cap Screw
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
长度
1.102 英寸 | 27.991 毫米
带帽长
0.394英寸 | 10.008毫米