https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-EL-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoa01DOHhNRE0yTlRNeU1EYzFOekkzT0M5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZSVXhmUzB4RFMxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY2MzcwYmI1ZGI5NjEwNWEyNGY0ZjUzMjM1MzMzYjU3NzBjNzg1ZjZjYWIyMThjOTQwNzZmNmFhYmY4YWVlMTc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-EL-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoa01DOHhNRE0yTlRNeU1EYzFOekkzT0M5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZSVXhmUzB4RFMxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY2MzcwYmI1ZGI5NjEwNWEyNGY0ZjUzMjM1MzMzYjU3NzBjNzg1ZjZjYWIyMThjOTQwNzZmNmFhYmY4YWVlMTc
TSUBAKI
TSUBAKI
PL085X096 E
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TEM PL085X096E ; 涨紧套/涨紧套
Keyless Screw Locking Assembly; 85MM Bore; 96MM Outside Diameter; Keyless Split Ring Locking Assembly 16.993MM Length; Steel; EL Series; M10 Cap Screw
制造商部件号
PL085X096 E
BDI部件号
23926948
详情
223.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL085X096-E/p/23926948
单价(不含税)
¥223.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Split Ring Locking Assembly
材料
Steel
系列
EL
带帽螺钉
M10
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.449
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 85MM Bore; 96MM Outside Diameter; Keyless Split Ring Locking Assembly 16.993MM Length; Steel; EL Series; M10 Cap Screw
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
3.78 英寸 | 96 毫米
长度
0.669 英寸 | 16.993 毫米