https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-KE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd01DOHhNRGMyT1RNMk9UVTVOVGt6TkM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZTMFZmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMzkwNGQwMzVmMTY5YjQzNmY5M2Q2MGE5YzYzN2IwM2MyNmQyNDVmODY2MDAyNGRiMzljOWUxNDc0Yjk3YjMz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-KE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd01DOHhNRGMyT1RNMk9UVTVOVGt6TkM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZTMFZmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMzkwNGQwMzVmMTY5YjQzNmY5M2Q2MGE5YzYzN2IwM2MyNmQyNDVmODY2MDAyNGRiMzljOWUxNDc0Yjk3YjMz
TSUBAKI
TSUBAKI
PL085X112 KE
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL085X112 KE
Keyless Screw Locking Assembly; 85MM Bore; 112MM Outside Diameter; 1.949MM Length; 8.001MM Additional Length; Steel; KE Series; M8 X 30 Cap Screw
制造商部件号
PL085X112 KE
BDI部件号
22381909
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL085X112-KE/p/22381909
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039654113
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KE
带帽螺钉
M8 X 30
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
2.6
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 85MM Bore; 112MM Outside Diameter; 1.949MM Length; 8.001MM Additional Length; Steel; KE Series; M8 X 30 Cap Screw
长度
1.634 英寸 | 1.949 毫米
外径
4.409 英寸 | 112 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8.001毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米