https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnMk5pOHhNRE0yTlRNeU1UYzNNekE0Tmk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVk5mUzFORFVsZGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMxYzE5NWQ2ZDMxNjRiYjhjZWIzM2FkOWM2Y2ZmODBiMGViNTM0NjNjZmZhYmFmOTJkMWQ3OWMxMDNjYjhjMzc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnMk5pOHhNRE0yTlRNeU1UYzNNekE0Tmk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVk5mUzFORFVsZGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMxYzE5NWQ2ZDMxNjRiYjhjZWIzM2FkOWM2Y2ZmODBiMGViNTM0NjNjZmZhYmFmOTJkMWQ3OWMxMDNjYjhjMzc
TSUBAKI
TSUBAKI
PL095X135 AS-SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL095X135 AS-SS
Keyless Screw Locking Assembly; 95MM Bore; 135MM Outside Diameter; 27.991MM Length; 10.008MM Additional Length; Stainless Steel; AS Series; M10 X 25 Cap Screw
制造商部件号
PL095X135 AS-SS
BDI部件号
22381931
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL095X135-AS-SS/p/22381931
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039215062
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Stainless Steel
系列
AS
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
3.4
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 95MM Bore; 135MM Outside Diameter; 27.991MM Length; 10.008MM Additional Length; Stainless Steel; AS Series; M10 X 25 Cap Screw
长度
1.102 英寸 | 27.991 毫米
外径
5.315 英寸 | 135 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
带帽长
0.394英寸 | 10.008毫米