PL1-1/2 FL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-FL-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmczWmk4eE1EYzNNREl4TVRnek1UZ3pPQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlJreGZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkMzc1NDdhNGJmZGE1OTJmYzJkMWUyMzJmYTE5NTBmYjM0MjU0NTk4NDhiMmU4MjMzOTk4NTVmMjMwNmQwMjc
22381521 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL1-1/2 FL

描述

TSUBAKI PL1-1/2 FL

Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/2" Bore; 2.559" Outside Diameter; 1.224" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; FL Series; M6 X 18 Cap Screw

制造商部件号

PL1-1/2 FL

BDI部件号
22381521

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039475015
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FL
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
9 Locking Screws | Flush Mount | Self Centering | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL1HFL
重量/磅
1.1
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/2" Bore; 2.559" Outside Diameter; 1.224" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; FL Series; M6 X 18 Cap Screw
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
长度
1.224 英寸 | 31.09 毫米
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新