https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-FL-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmczWmk4eE1EYzNNREl4TVRnek1UZ3pPQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlJreGZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkMzc1NDdhNGJmZGE1OTJmYzJkMWUyMzJmYTE5NTBmYjM0MjU0NTk4NDhiMmU4MjMzOTk4NTVmMjMwNmQwMjc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-FL-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmczWmk4eE1EYzNNREl4TVRnek1UZ3pPQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlJreGZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkMzc1NDdhNGJmZGE1OTJmYzJkMWUyMzJmYTE5NTBmYjM0MjU0NTk4NDhiMmU4MjMzOTk4NTVmMjMwNmQwMjc
TSUBAKI
TSUBAKI
PL1-11/16 FL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL1-11/16 FL
Keyless Screw Locking Assembly; 1-11/16" Bore; 2-61/64" Outside Diameter; 1.37" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; FL Series; M8 X 22 Cap Screw
制造商部件号
PL1-11/16 FL
BDI部件号
22382325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL1-11-16-FL/p/22382325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039475053
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FL
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
6 Locking Screws | Flush Mount | Self Centering | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL1KFL
重量/磅
1.7
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-11/16" Bore; 2-61/64" Outside Diameter; 1.37" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; FL Series; M8 X 22 Cap Screw
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
长度
1.37 英寸 | 34.798 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米