PL1-7/8 AE https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmd5T0M4eE1EYzNNREl6TXpBek1qY3pOQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFVVmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGMxNzkyMzE1YjQyZDQ5MmExZTVkYjQ2NTVlZDVkNGVhYTQ4OGE5M2YyNThkYjNkZDkwNDI2MTJhYTc2MmI4MGI
22381297 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL1-7/8 AE

描述

TSUBAKI PL1-7/8 AE

Keyless Screw Locking Assembly; 1-7/8" Bore; 3-3/16" Outside Diameter; 1.378" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; AE Series; M8 X 22 Cap Screw

制造商部件号

PL1-7/8 AE

BDI部件号
22381297

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039502254
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AE
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
10 Locking Screws | Self Centering | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL1PAE
重量/磅
1.8
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-7/8" Bore; 3-3/16" Outside Diameter; 1.378" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; AE Series; M8 X 22 Cap Screw
外径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
长度
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新