TSUBAKI
TSUBAKI
PL1 FL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL1 FL
Keyless Screw Locking Assembly; 1" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 1-7/64" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; FL Series; M6 X 18 Cap Screw
制造商部件号
PL1 FL
BDI部件号
22382313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL1-FL/p/22382313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039474902
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FL
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
5 Locking Screws | Flush Mount | Self Centering | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL1FL
重量/磅
0.6
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 1-7/64" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; FL Series; M6 X 18 Cap Screw
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
长度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米