PL110X155 AS-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnMk5pOHhNRE0yTlRNeU1UYzNNekE0Tmk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVk5mUzFORFVsZGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMxYzE5NWQ2ZDMxNjRiYjhjZWIzM2FkOWM2Y2ZmODBiMGViNTM0NjNjZmZhYmFmOTJkMWQ3OWMxMDNjYjhjMzc
22380072 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL110X155 AS-SS

描述

TSUBAKI PL110X155 AS-SS

Keyless Screw Locking Assembly; 110MM Bore; 155MM Outside Diameter; 32.995MM Length; 12.014MM Additional Length; Stainless Steel; AS Series; M12 X 30 Cap Screw

制造商部件号

PL110X155 AS-SS

BDI部件号
22380072

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039215116
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Stainless Steel
系列
AS
带帽螺钉
M12 X 30
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
5
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 110MM Bore; 155MM Outside Diameter; 32.995MM Length; 12.014MM Additional Length; Stainless Steel; AS Series; M12 X 30 Cap Screw
长度
1.299 英寸 | 32.995 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
带帽长
0.473英寸 | 12.014毫米
外径
6.102 英寸 | 155 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新