PL120X165 AD https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AD-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoa055OHhNRE0yTlRNeU1EVTJNRFkzTUM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVJmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWM0YzI0ZjY4YzIxMTYwYmU0ZGNjZTVhYTEwOTcxYjFlMjJiOTExN2YwNDUzODY0YWQ4YTRkZWE0ZTkwMWY1
22380080 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL120X165 AD

描述

TSUBAKI PL120X165 AD

Keyless Screw Locking Assembly; 120MM Bore; 165MM Outside Diameter; 100MM Length; 11.989MM Additional Length; Steel; AD Series; M12 X 90 Cap Screw

制造商部件号

PL120X165 AD

BDI部件号
22380080

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039844576
重量 / Kilogram
7.09
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AD
带帽螺钉
M12 X 90
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
16
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 120MM Bore; 165MM Outside Diameter; 100MM Length; 11.989MM Additional Length; Steel; AD Series; M12 X 90 Cap Screw
长度
3.937 英寸 | 100 毫米
带帽长
0.472英寸 | 11.989毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新