PL160X210 AS https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3TXk4eE1EYzNNREkxT1RNeE1qWTNNQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFWTmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0ODMxYjRiNjQ4OWE4ODBhODAzNzMwNWJiYzYyZGZjOTlkODJiOTA4OTVkYzM0ZjEwNGE0ODQ2OTBjNGRhNjY
928957 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL160X210 AS

描述

椿本 PL160*210AS ; 涨紧套/涨紧套

Keyless Screw Locking Assembly; 160MM Bore; 210MM Outside Diameter; 38MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M12 X 35 Cap Screw

制造商部件号

PL160X210 AS

BDI部件号
928957

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039580443
重量 / Kilogram
4.03
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AS
带帽螺钉
M12 X 35
其它特点
19 Locking Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL160X210
重量/磅
8.9
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 160MM Bore; 210MM Outside Diameter; 38MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M12 X 35 Cap Screw
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
长度
1.496 英寸 | 38 毫米
带帽长
0.472英寸 | 12毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新