PL160X210AD-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AD-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoa055OHhNRE0yTlRNeU1EVTJNRFkzTUM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVJmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWM0YzI0ZjY4YzIxMTYwYmU0ZGNjZTVhYTEwOTcxYjFlMjJiOTExN2YwNDUzODY0YWQ4YTRkZWE0ZTkwMWY1
25814178 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL160X210AD-N

描述

TEM PL160X210AD-N ; 涨紧套/涨紧套

Keyless Screw Locking Assembly; 160MM Bore; 210MM Outside Diameter; 116.002MM Length; 13.995MM Additional Length; Steel; AD Series; M14 X 90 Cap Screw

制造商部件号

TEM PL160X210AD-N

BDI部件号
25814178

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AD
带帽螺钉
M14 X 90
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
21.36279
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 160MM Bore; 210MM Outside Diameter; 116.002MM Length; 13.995MM Additional Length; Steel; AD Series; M14 X 90 Cap Screw
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
长度
4.567 英寸 | 116.002 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
带帽长
0.551英寸 | 13.995毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新