PL180X235 AS https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3TXk4eE1EYzNNREkxT1RNeE1qWTNNQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFWTmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0ODMxYjRiNjQ4OWE4ODBhODAzNzMwNWJiYzYyZGZjOTlkODJiOTA4OTVkYzM0ZjEwNGE0ODQ2OTBjNGRhNjY
22380104 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL180X235 AS

描述

TSUBAKI PL180X235 AS

Keyless Screw Locking Assembly; 180MM Bore; 235MM Outside Diameter; 43.993MM Length; 13.995MM Additional Length; Steel; AS Series; M14 X 40 Cap Screw

制造商部件号

PL180X235 AS

BDI部件号
22380104

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039580481
重量 / Kilogram
5.89
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AS
带帽螺钉
M14 X 40
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
13
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 180MM Bore; 235MM Outside Diameter; 43.993MM Length; 13.995MM Additional Length; Steel; AS Series; M14 X 40 Cap Screw
外径
9.252 英寸 | 235 毫米
长度
1.732 英寸 | 43.993 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
带帽长
0.551英寸 | 13.995毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新