PL195X350 SL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-SL-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnd1lpOHhNRE0yTlRNeU1qTXpNREUwTWk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZVMHhmVTBSVFExOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlODNjMDhkMGRlNTJmMjI1M2FlMDc4OGI4MjYyN2NmYjFiMjc1NjQwZDg0MGQ1MGE3ZTA3NDE3OTQzY2FmZjQ
22380110 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL195X350 SL

描述

TSUBAKI PL195X350 SL

Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 195MM Bore; 350MM Outside Diameter; 86.004MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M16 X 65 Cap Screw

制造商部件号

PL195X350 SL

BDI部件号
22380110

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039767097
重量 / Kilogram
3.62
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
SL
带帽螺钉
M16 X 65
其它特点
12 Locking Screws | Hollow Shaft Capable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL195X350SL
重量/磅
90
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 195MM Bore; 350MM Outside Diameter; 86.004MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M16 X 65 Cap Screw
带帽长
0.394英寸 | 10毫米
长度
3.386 英寸 | 86.004 毫米
孔径
7.677 英寸 | 195 毫米
外径
13.78 英寸 | 350 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新