PL2-1/2 KE https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-KE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd01DOHhNRGMyT1RNMk9UVTVOVGt6TkM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZTMFZmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMzkwNGQwMzVmMTY5YjQzNmY5M2Q2MGE5YzYzN2IwM2MyNmQyNDVmODY2MDAyNGRiMzljOWUxNDc0Yjk3YjMz
22380116 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL2-1/2 KE

描述

TSUBAKI PL2-1/2 KE

Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/2" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1.358" Length; 0.236" Additional Length; Steel; KE Series; M6 X 25 Cap Screw

制造商部件号

PL2-1/2 KE

BDI部件号
22380116

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039945914
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KE
带帽螺钉
M6 X 25
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.34
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/2" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1.358" Length; 0.236" Additional Length; Steel; KE Series; M6 X 25 Cap Screw
带帽长
0.236英寸 | 5.994毫米
长度
1.358 英寸 | 34.493 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新