PL2-1/4 FL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-FL-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmczWmk4eE1EYzNNREl4TVRnek1UZ3pPQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlJreGZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkMzc1NDdhNGJmZGE1OTJmYzJkMWUyMzJmYTE5NTBmYjM0MjU0NTk4NDhiMmU4MjMzOTk4NTVmMjMwNmQwMjc
22379812 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL2-1/4 FL

描述

TSUBAKI PL2-1/4 FL

Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/4" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1.37" Length; 0.315" Additional Length; Steel; FL Series; M8 X 22 Cap Screw

制造商部件号

PL2-1/4 FL

BDI部件号
22379812

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039216854
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FL
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
2
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/4" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1.37" Length; 0.315" Additional Length; Steel; FL Series; M8 X 22 Cap Screw
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8.001毫米
外径
3.543 英寸 | 89.992 毫米
长度
1.37 英寸 | 34.798 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新