TSUBAKI
TSUBAKI
PL2-1/4 KE
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL2-1/4 KE
Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/4" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1.358" Length; 0.236" Additional Length; Steel; KE Series; M6 X 25 Cap Screw
制造商部件号
PL2-1/4 KE
BDI部件号
22380118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL2-1-4-KE/p/22380118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039945884
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KE
带帽螺钉
M6 X 25
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.23
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/4" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1.358" Length; 0.236" Additional Length; Steel; KE Series; M6 X 25 Cap Screw
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
长度
1.358 英寸 | 34.493 毫米
带帽长
0.236英寸 | 5.994毫米