PL2-7/16 AD https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AD-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoa055OHhNRE0yTlRNeU1EVTJNRFkzTUM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVJmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWM0YzI0ZjY4YzIxMTYwYmU0ZGNjZTVhYTEwOTcxYjFlMjJiOTExN2YwNDUzODY0YWQ4YTRkZWE0ZTkwMWY1
22379844 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL2-7/16 AD

描述

TSUBAKI PL2-7/16 AD

Keyless Screw Locking Assembly; 2-7/16" Bore; 3.74" Outside Diameter; 2.52" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; AD Series; M8 X 50 Cap Screw

制造商部件号

PL2-7/16 AD

BDI部件号
22379844

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039553546
重量 / Kilogram
1.82
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AD
带帽螺钉
M8 X 50
其它特点
11 Locking Screws | Self Centering | Double Torque | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL2GAD
重量/磅
4
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-7/16" Bore; 3.74" Outside Diameter; 2.52" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; AD Series; M8 X 50 Cap Screw
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
长度
2.52 英寸 | 64 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新