TSUBAKI
TSUBAKI
PL2-7/16IN FL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL2-7/16IN FL
Keyless Screw Locking Assembly; 2-7/16" Bore; 3.74" Outside Diameter; 1.37" Length; 0.315" Additional Length; Steel; FL Series; M8 X 22 Cap Screw
制造商部件号
PL2-7/16IN FL
BDI部件号
22382708
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL2-7-16IN-FL/p/22382708
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039216885
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FL
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
2.1
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-7/16" Bore; 3.74" Outside Diameter; 1.37" Length; 0.315" Additional Length; Steel; FL Series; M8 X 22 Cap Screw
外径
3.74 英寸 | 94.996 毫米
长度
1.37 英寸 | 34.798 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8.001毫米