https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AD-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoa055OHhNRE0yTlRNeU1EVTJNRFkzTUM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVJmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWM0YzI0ZjY4YzIxMTYwYmU0ZGNjZTVhYTEwOTcxYjFlMjJiOTExN2YwNDUzODY0YWQ4YTRkZWE0ZTkwMWY1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AD-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoa055OHhNRE0yTlRNeU1EVTJNRFkzTUM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVJmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWM0YzI0ZjY4YzIxMTYwYmU0ZGNjZTVhYTEwOTcxYjFlMjJiOTExN2YwNDUzODY0YWQ4YTRkZWE0ZTkwMWY1
TSUBAKI
TSUBAKI
PL2 AD
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL2 AD
Keyless Screw Locking Assembly; 2" Bore; 3.346" Outside Diameter; 2.52" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; AD Series; M8 X 50 Cap Screw
制造商部件号
PL2 AD
BDI部件号
22381307
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL2-AD/p/22381307
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039553492
重量 / Kilogram
1.37
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AD
带帽螺钉
M8 X 50
其它特点
9 Locking Screws | Self Centering | Double Torque | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL2AD
重量/磅
3.6
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2" Bore; 3.346" Outside Diameter; 2.52" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; AD Series; M8 X 50 Cap Screw
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
长度
2.52 英寸 | 64 毫米