https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-SL-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnd1lpOHhNRE0yTlRNeU1qTXpNREUwTWk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZVMHhmVTBSVFExOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlODNjMDhkMGRlNTJmMjI1M2FlMDc4OGI4MjYyN2NmYjFiMjc1NjQwZDg0MGQ1MGE3ZTA3NDE3OTQzY2FmZjQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-SL-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnd1lpOHhNRE0yTlRNeU1qTXpNREUwTWk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZVMHhmVTBSVFExOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlODNjMDhkMGRlNTJmMjI1M2FlMDc4OGI4MjYyN2NmYjFiMjc1NjQwZDg0MGQ1MGE3ZTA3NDE3OTQzY2FmZjQ
TSUBAKI
TSUBAKI
PL200X350 SL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL200X350 SL
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 200MM Bore; 350MM Outside Diameter; 86.004MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M16 X 65 Cap Screw
制造商部件号
PL200X350 SL
BDI部件号
22382718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL200X350-SL/p/22382718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039766670
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
SL
带帽螺钉
M16 X 65
其它特点
12 Locking Screws | Hollow Shaft Capable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL200X350SL
重量/磅
90
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 200MM Bore; 350MM Outside Diameter; 86.004MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M16 X 65 Cap Screw
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
带帽长
0.394英寸 | 10毫米
长度
3.386 英寸 | 86.004 毫米
外径
13.78 英寸 | 350 毫米