https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AD-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoa055OHhNRE0yTlRNeU1EVTJNRFkzTUM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVJmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWM0YzI0ZjY4YzIxMTYwYmU0ZGNjZTVhYTEwOTcxYjFlMjJiOTExN2YwNDUzODY0YWQ4YTRkZWE0ZTkwMWY1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AD-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoa055OHhNRE0yTlRNeU1EVTJNRFkzTUM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVJmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWM0YzI0ZjY4YzIxMTYwYmU0ZGNjZTVhYTEwOTcxYjFlMjJiOTExN2YwNDUzODY0YWQ4YTRkZWE0ZTkwMWY1
TSUBAKI
TSUBAKI
PL240X305AD-N
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TEM PL240X305AD-N ; 涨紧套/涨紧套
Keyless Screw Locking Assembly; 240MM Bore; 305MM Outside Diameter; 145.999MM Length; 16.002MM Additional Length; Steel; AD Series; M16 X 120 Cap Screw
制造商部件号
TEM PL240X305AD-N
BDI部件号
24748487
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL240X305AD-N/p/24748487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AD
带帽螺钉
M16 X 120
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
63.27267
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 240MM Bore; 305MM Outside Diameter; 145.999MM Length; 16.002MM Additional Length; Steel; AD Series; M16 X 120 Cap Screw
长度
5.748 英寸 | 145.999 毫米
带帽长
0.63英寸 | 16.002毫米
外径
12.008 英寸 | 305 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米