PL240X405 SL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-SL-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnd1lpOHhNRE0yTlRNeU1qTXpNREUwTWk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZVMHhmVTBSVFExOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlODNjMDhkMGRlNTJmMjI1M2FlMDc4OGI4MjYyN2NmYjFiMjc1NjQwZDg0MGQ1MGE3ZTA3NDE3OTQzY2FmZjQ
22382724 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL240X405 SL

描述

TSUBAKI PL240X405 SL

Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 240MM Bore; 405MM Outside Diameter; 108.991MM Length; 13MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M20 X 80 Cap Screw

制造商部件号

PL240X405 SL

BDI部件号
22382724

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039766960
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
SL
带帽螺钉
M20 X 80
其它特点
12 Locking Screws | Hollow Shaft Capable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL240X405SL
重量/磅
147
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 240MM Bore; 405MM Outside Diameter; 108.991MM Length; 13MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M20 X 80 Cap Screw
长度
4.291 英寸 | 108.991 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
带帽长
0.512英寸 | 13毫米
外径
15.945 英寸 | 405 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新