PL260X325 AD-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AD-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoa055OHhNRE0yTlRNeU1EVTJNRFkzTUM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVJmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWM0YzI0ZjY4YzIxMTYwYmU0ZGNjZTVhYTEwOTcxYjFlMjJiOTExN2YwNDUzODY0YWQ4YTRkZWE0ZTkwMWY1
23932190 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL260X325 AD-N

描述

TEM PL260X325AD-N ; 工具类/动力锁

Keyless Screw Locking Assembly; 260MM Bore; 325MM Outside Diameter; 145.999MM Length; 16.002MM Additional Length; Steel; AD Series; M16 X 120 Cap Screw

制造商部件号

PL260X325 AD-N

BDI部件号
23932190

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AD
带帽螺钉
M16 X 120
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
68.12284
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 260MM Bore; 325MM Outside Diameter; 145.999MM Length; 16.002MM Additional Length; Steel; AD Series; M16 X 120 Cap Screw
长度
5.748 英寸 | 145.999 毫米
外径
12.795 英寸 | 325 毫米
带帽长
0.63英寸 | 16.002毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新