https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmd5T0M4eE1EYzNNREl6TXpBek1qY3pOQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFVVmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGMxNzkyMzE1YjQyZDQ5MmExZTVkYjQ2NTVlZDVkNGVhYTQ4OGE5M2YyNThkYjNkZDkwNDI2MTJhYTc2MmI4MGI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmd5T0M4eE1EYzNNREl6TXpBek1qY3pOQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFVVmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGMxNzkyMzE1YjQyZDQ5MmExZTVkYjQ2NTVlZDVkNGVhYTQ4OGE5M2YyNThkYjNkZDkwNDI2MTJhYTc2MmI4MGI
TSUBAKI
TSUBAKI
PL3-1/2 AE
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL3-1/2 AE
Keyless Screw Locking Assembly; 3-1/2" Bore; 5.118" Outside Diameter; 1.693" Length; 0.393" Additional Length for Cap; Steel; AE Series; M10 X 25 Cap Screw
制造商部件号
PL3-1/2 AE
BDI部件号
22379996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL3-1-2-AE/p/22379996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039503503
重量 / Kilogram
2.13
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AE
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
12 Locking Screws | Self Centering | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL3HAE
重量/磅
4.7
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 3-1/2" Bore; 5.118" Outside Diameter; 1.693" Length; 0.393" Additional Length for Cap; Steel; AE Series; M10 X 25 Cap Screw
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
带帽长
0.393英寸 | 9.982毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
长度
1.693 英寸 | 43.002 毫米