PL3-15/16 AE https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmd5T0M4eE1EYzNNREl6TXpBek1qY3pOQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFVVmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGMxNzkyMzE1YjQyZDQ5MmExZTVkYjQ2NTVlZDVkNGVhYTQ4OGE5M2YyNThkYjNkZDkwNDI2MTJhYTc2MmI4MGI
22380004 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL3-15/16 AE

描述

TSUBAKI PL3-15/16 AE

Keyless Screw Locking Assembly; 3-15/16" Bore; 5.709" Outside Diameter; 1-31/32" Length; 0.393" Additional Length for Cap; Steel; AE Series; M10 X 25 Cap Screw

制造商部件号

PL3-15/16 AE

BDI部件号
22380004

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039503749
重量 / Kilogram
3.04
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AE
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
15 Locking Screws | Self Centering | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL3RAE
重量/磅
6.7
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 3-15/16" Bore; 5.709" Outside Diameter; 1-31/32" Length; 0.393" Additional Length for Cap; Steel; AE Series; M10 X 25 Cap Screw
带帽长
0.393英寸 | 9.982毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米
长度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新