https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-FL-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmczWmk4eE1EYzNNREl4TVRnek1UZ3pPQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlJreGZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkMzc1NDdhNGJmZGE1OTJmYzJkMWUyMzJmYTE5NTBmYjM0MjU0NTk4NDhiMmU4MjMzOTk4NTVmMjMwNmQwMjc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-FL-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmczWmk4eE1EYzNNREl4TVRnek1UZ3pPQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlJreGZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkMzc1NDdhNGJmZGE1OTJmYzJkMWUyMzJmYTE5NTBmYjM0MjU0NTk4NDhiMmU4MjMzOTk4NTVmMjMwNmQwMjc
TSUBAKI
TSUBAKI
PL3-15/16 FL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL3-15/16 FL
Keyless Screw Locking Assembly; 3-15/16" Bore; 5.709" Outside Diameter; 1-31/32" Length; 0.393" Additional Length for Cap; Steel; FL Series; M10 X 25 Cap Screw
制造商部件号
PL3-15/16 FL
BDI部件号
22380006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL3-15-16-FL/p/22380006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039475763
重量 / Kilogram
3.04
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FL
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
12 Locking Screws | Flush Mount | Self Centering | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL3RFL
重量/磅
6.7
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 3-15/16" Bore; 5.709" Outside Diameter; 1-31/32" Length; 0.393" Additional Length for Cap; Steel; FL Series; M10 X 25 Cap Screw
外径
5.709 英寸 | 145 毫米
长度
1.969 英寸 | 50 毫米
带帽长
0.393英寸 | 9.982毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米