PL3 AD https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AD-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoa055OHhNRE0yTlRNeU1EVTJNRFkzTUM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVJmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWM0YzI0ZjY4YzIxMTYwYmU0ZGNjZTVhYTEwOTcxYjFlMjJiOTExN2YwNDUzODY0YWQ4YTRkZWE0ZTkwMWY1
22379856 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL3 AD

描述

TSUBAKI PL3 AD

Keyless Screw Locking Assembly; 3" Bore; 4.724" Outside Diameter; 3.071" Length; 0.393" Additional Length for Cap; Steel; AD Series; M10 X 70 Cap Screw

制造商部件号

PL3 AD

BDI部件号
22379856

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039553638
重量 / Kilogram
3.31
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AD
带帽螺钉
M10 X 70
其它特点
12 Locking Screws | Self Centering | Double Torque | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL3AD
重量/磅
8.3
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 3" Bore; 4.724" Outside Diameter; 3.071" Length; 0.393" Additional Length for Cap; Steel; AD Series; M10 X 70 Cap Screw
长度
3.071 英寸 | 78 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
带帽长
0.393英寸 | 9.982毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新