PL300X375 AS https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3TXk4eE1EYzNNREkxT1RNeE1qWTNNQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFWTmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0ODMxYjRiNjQ4OWE4ODBhODAzNzMwNWJiYzYyZGZjOTlkODJiOTA4OTVkYzM0ZjEwNGE0ODQ2OTBjNGRhNjY
22382984 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL300X375 AS

描述

TEM PL300X375AS ; 工具类/动力锁

Keyless Screw Locking Assembly; 300MM Bore; 375MM Outside Diameter; 65.989MM Length; 18.009MM Additional Length; Steel; AS Series; M18 X 60 Cap Screw

制造商部件号

PL300X375 AS

BDI部件号
22382984

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039580566
重量 / Kilogram
19.93
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AS
带帽螺钉
M18 X 60
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
44
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 300MM Bore; 375MM Outside Diameter; 65.989MM Length; 18.009MM Additional Length; Steel; AS Series; M18 X 60 Cap Screw
长度
2.598 英寸 | 65.989 毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
外径
14.764 英寸 | 375 毫米
带帽长
0.709英寸 | 18.009毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新