PL7/8 AE https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmd5T0M4eE1EYzNNREl6TXpBek1qY3pOQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFVVmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGMxNzkyMzE1YjQyZDQ5MmExZTVkYjQ2NTVlZDVkNGVhYTQ4OGE5M2YyNThkYjNkZDkwNDI2MTJhYTc2MmI4MGI
22380034 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL7/8 AE

描述

TSUBAKI PL7/8 AE

Keyless Screw Locking Assembly; 7/8" Bore; 1.85" Outside Diameter; 1.075" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; AE Series; M6 X 18 Cap Screw

制造商部件号

PL7/8 AE

BDI部件号
22380034

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039501677
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AE
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
6 Locking Screws | Self Centering | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PLPAE
重量/磅
0.6
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 7/8" Bore; 1.85" Outside Diameter; 1.075" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; AE Series; M6 X 18 Cap Screw
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米
长度
1.075 英寸 | 27.305 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新