https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3TXk4eE1EYzNNREkxT1RNeE1qWTNNQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFWTmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0ODMxYjRiNjQ4OWE4ODBhODAzNzMwNWJiYzYyZGZjOTlkODJiOTA4OTVkYzM0ZjEwNGE0ODQ2OTBjNGRhNjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3TXk4eE1EYzNNREkxT1RNeE1qWTNNQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFWTmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0ODMxYjRiNjQ4OWE4ODBhODAzNzMwNWJiYzYyZGZjOTlkODJiOTA4OTVkYzM0ZjEwNGE0ODQ2OTBjNGRhNjY
TSUBAKI
TSUBAKI
PL7 AS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL7 AS
Keyless Screw Locking Assembly; 7" Bore; 9.252" Outside Diameter; 1.732" Length; 1.101" Additional Length; Steel; AS Series; M14 X 40 Cap Screw
制造商部件号
PL7 AS
BDI部件号
22380030
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL7-AS/p/22380030
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039586384
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AS
带帽螺钉
M14 X 40
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
13
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 7" Bore; 9.252" Outside Diameter; 1.732" Length; 1.101" Additional Length; Steel; AS Series; M14 X 40 Cap Screw
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
带帽长
1.101英寸 | 27.965毫米
长度
1.732 英寸 | 43.993 毫米
外径
9.252 英寸 | 235.001 毫米