CHIARAVALLI
CHIARAVALLI
RCK 16 45x75
CHIARAVALLI CHIARAVALLI
描述
CHIARAVALLI RCK 16 45x75
Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 33MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; RCK 16 Series; M8 X 25 Cap Screw
制造商部件号
RCK 16 45x75
BDI部件号
17012491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/RCK-16-45x75/p/17012491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
RCK 16
带帽螺钉
M8 X 25
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.54324
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 33MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; RCK 16 Series; M8 X 25 Cap Screw
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
长度
1.299 英寸 | 33 毫米
外径
2.941 英寸 | 75 毫米
孔径
1.765 英寸 | 45 毫米