RCK 40 50X80 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXASYXXX-RCK40-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhrTUM4eE1EYzJPRGt6TURBeE16SXhOQzlKVGtSWVdGaEJVMWxZV0ZoZlVrTkxOREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRjMDYwZTcyZWExZDQyMDZmMTQ1YzYyNDU0MzRlOWM0MzBmMWY4OGNlMWRhNTk1Y2E1ZTRjMTZlMWI5YjAzNzg
15055113 胀套 

CHIARAVALLI CHIARAVALLI

RCK 40 50X80

描述

CHIARAVALLI RCK 40 50X80

Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 24MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 10MM Additional Length; RCK 40 Series; M8 X 22 Cap Screw

制造商部件号

RCK 40 50X80

BDI部件号
15055113

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CHIARAVALLI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
RCK 40
带帽螺钉
M8 X 22
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.32277
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 24MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 10MM Additional Length; RCK 40 Series; M8 X 22 Cap Screw
带帽长
0.394英寸 | 10毫米
长度
0.941 英寸 | 24 毫米
外径
3.137 英寸 | 80 毫米
孔径
1.961 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新